Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Viļņveida stiprinājuma lente bez perforācijas

Montāžas perf. sloksne bez malu perf., viļņveida
MONTĀŽAS LENTE 17X0,75 MM 25M

Izstr. nr. 0972170075

EAN 4053479980188

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Viļņveida stiprinājuma lente bez perforācijas

Izstr. nr. 0972170075
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
Assembly of electrical/sanitary pipes as well as cables and lines on unfinished concrete
  • Balstiekārtas (piem., caurules, ventilācijas kanāli)

  • Elektrisko/kanalizācijas cauruļu, kabeļu un līniju montāža uz neapstrādāta betona virsmām
Piezīme

Ņemiet vērā, ka sloksne var plīst, sasniedzot pārrāvuma slodzes robežu. Ir jāņem vērā vibrācijas un termiskās slodzes uz vietas, kā arī nepieciešamais drošības faktors.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Platums

17 mm

Materiāla biezums

0,7 mm

Cauruma diametrs

6,5 mm

Attālums līdz caurumam

20 mm

Maks. slodzes spēks

425 N

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Garums

25 m

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Ideal šķēres

SKĀRDA SĶĒRES-LABĀS-L260MM

Metāla lokšņu šķēres ar sviras mehānisma palīdzību nepārtrauktai un profila griešanai
x 1 Daudzums
Ideal šķēres

SKĀRDA SĶĒRES-KREISĀS-L260MM

Metāla lokšņu šķēres ar sviras mehānisma palīdzību nepārtrauktai un profila griešanai
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija