Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila cimds ar aizsardzību pret ķimikālijām un mitrumu
VINILA CIMDI GARI 10
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
- Lielisks satvēriens mitrā un sausā vidē, ko nodrošina izturīgas cimdu plaukstu daļas mikro virsmas.
- 100% ūdensizturīgi
- Aukstumizolācijas un siltumizolācijas adīta odere
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Mērenai mehāniskai slodzei mitrā darba vidē
- Ķīmiskā aizsardzība
- Bīstamo kravu transportēšanai
- Autocisternu vadītājiem
- Darbam ar ķimikālijām un šķidrumiem
- Zvejniecības un zivju apstrādes nozarē
- Utilizācijas darbiem
- Tīrīšanas darbiem
- Lauksaimniecībā
- Saldēšanas darbiem
Izmērs | 10 |
Materiāls | PVC – polivinilhlorīds |
Iekšpuses apdare | Kokvilnas svītera odere |
Standarti | ISO 21420, EN 374, EN 388 |
Kategorija | III |
Garums | 350 mm |
Materiāla biezums | 1,80 mm |
Pielaide, materiāla biezums (+/-) | 0,03 mm |
Krāsa | Zaļš |