Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Virsbūves apakšdaļas pretkorozijas pārklājuma smidzināšanas pistole

ANTI.KOR.IZS.PIS-R1/4IN-BOTTLE-1LTR

Izstr. nr. 08911063

EAN 4046778424958

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Virsbūves apakšdaļas pretkorozijas pārklājuma smidzināšanas pistole

Izstr. nr. 08911063
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
Paredzēts tādu pret šķembām un koroziju aizsargājošu līdzekļu uzklāšanai, kuri satur šķīdinātājus.

Maināms smidzināšanas uzgalis


Paredzēta sliekšņu paneļu, riteņu arku, šasijas un citu daļu sākotnējās struktūras atjaunošanai.



Smidzināšanas spiediens:

3–4 bāri

Piezīme

Nevar izmantot dobumiem paredzētiem pretkorozijas līdzekļiem. Neilona uzgaļus nevar pievienot.

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Produktam ir daudzpusīgs pielietojums, un to var glabāt un apstrādāt dažādos apstākļos, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētā darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Paredzēta tādu šķidro īpašos traukos pieejamo virsbūves apakšdaļas pretkorozijas vai pretgrants pārklājumu uzklāšanai, kuri ir bāzēti uz bitumenu, kaučuku, sintētiskajiem sveķiem vai vasku.

Krāsa

Sudraba, Melns

Min. darbības spiediens

3 bar

Maks. darba spiediens

4 bar

Materiāls

Metāls/plastmasa

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija