Virsbūves lodēšanas stienis Bera LT
Lodēšanas alva “Bera LT”
ALVAS KUŠŅI 29 % BERA,5X20X440MM 1KG
Izstr. nr. 0987190021
EAN 4053479985992
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Aptuvenais sastāvs
Sn (alva) 27,5%
Pb (svins) 71%
Sb (antimons) 1,5%
Kušanas temperatūra: no +188 līdz +250°C
Darba temperatūra: no +200 līdz +240°C
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min. kušanas temperatūra | 188 °C |
Maks. kušanas temperatūra | 250 °C |
Kušanas temperatūra | 188 °C |
Min. apstrādes temperatūra | 200 °C |
Maks. apstrādes temperatūra | 240 °C |
Satura svars | 1 kg |