Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vidējas stiprības virsmu hermētiķis

Vidējas stiprības atloku hermētiķis
VIRSMU-BLĪVMASA-ORANŽA-DOS-50G

Izstr. nr. 0893574050
EAN 4061975928122

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vidējas stiprības virsmu hermētiķis

Izstr. nr. 0893574050

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Atloku un virsmu ar lielām spraugām līdz 0,5 mm blīvēšanai. Cieto hermētiķu nomaiņai.

Izcils plaisu aizpildīšanas sniegums


Pilnībā aizpilda platus nelīdzenumus virsmā



100 % blīvējums


Spraugas tiek pilnībā aizpildītas tā, ka iegūtā pildviela nodrošina aizsardzību pret berzes radītu koroziju un aizsardzību pret rūsu.



Vidēja stiprība


Noņemams



Neliela elastība


Kompensē izplešanās starpību starp dažādiem materiāliem



Saspiežamā pudele atvieglo produkta atlikumu iztukšošanu



Izturība pret daudzām bāzēm, gāzēm, šķīdinātājiem, eļļām un degvielām



Nesatur silikonu, šķīdinātāju un eļļu

  • NSF reģistrēts, S2 klase, hermētiķi - bez tieša kontakta ar pārtiku

  • NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī
Piezīme

Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: ABS, celuloīds, polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (lurāns, Tyril), Vinidur, vulkanizētas šķiedras un krāsotas virsmas.

Izmantošanas joma
  • NSF reģistrēts, S2 klase, hermētiķi - bez tieša kontakta ar pārtiku

  • NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padoma devējs rīkojies apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpmāku produkta uzlabošanu. Ievērojiet norādījumus tehnisko datu lapā.

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Atloku un virsmu ar lielām spraugām līdz 0,5 mm blīvēšanai. Cieto blīvju nomaiņai. Šķidrās blīvēšanas masas pielieto flanču savienojumos, piemēram, reduktoru un motora korpusiem utt., automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu rūpniecībā, metālapstrādē un instrumentu ražošanā, kuģu būvniecībā, mašīnbūvē un dzinēju, elektrisko un elektronisko konstrukciju ražošanā, pārtikas, dzērienu, farmācijas un papīra rūpniecībā utt.

Instrukcijas

Šī šķidrā plastmasa sacietē, nonākot saskarē ar metālu tad, ja nepiekļūst skābeklis. Saskares virsmām jābūt sausām, tīrām un attaukotām. Uzklājiet pietiekamu daudzumu hermētiķa un nekavējoties salieciet kopā virsmas.


Plašāku informāciju skatiet tehnisko datu lapā.

Satura svars

50 g

Ķīmiskā bāze

Dimetakrilskābes esteris

Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi

Skābekļa un saskares ar metālu (vara vai dzelzs joniem) izslēgšana

Krāsa

Oranžs, fluorescējošs

Min./maks. viskozitāte 1/nosacījumi 1

100000-180000 mPas / 25°C temperatūrā, Brookfield RVT, vārpsta 6/2,5 rpm

Blīvums/nosacījumi

1,05 g/cm³ / saskaņā ar DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. sākotnējā izturība

10-20 min

Min./maks. funkcionālā izturība

3-6 h

Min./maks. galīgā jauda

6 h-24 h

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 35 °C

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-55 to 150 °C

Min. uzliesmošanas temperatūra

100 °C

Min. dominējošais griezes moments

2 Nm

Dominējošā griezes momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Min./maks. spiedes-bīdes stiprība/nosacījumi

5-10 N/mm² / saskaņā ar ISO 10123

Min. iekustināšanas moments

8 Nm

Iekustināšanas momenta nosacījumi

DIN EN 15865

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

18 Monate(month) / istabas temperatūrā

Nesatur silikonu

Nesatur šķīdinātāju

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds Ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds Ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija