Vispārējas nozīmes kniede ar plakanu galvu
Vispārējas nozīmes al./al. plakanas galvas kniedes
KNIEDE-ALU/ALU-(1-4)-4,8X15
Izstr. nr. 091404850
EAN 4011231857123
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzmava: alumīnijs. Serdenis: Alumīnijs
Universāla kniede ar platu kniedes korpusa izplešanos
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Uzmavas materiāls | Alumīnijs |
Tapņa materiāls | Alumīnijs |
Uzmavas virsma | Gluds |
Serdeņa virsma | Gluds |
Nominālais diametrs x garums (d1 x l1) | 4,8 x 18 mm |
Uzmavas garums (l3) | 15,0 mm |
Galvas diametrs (dk ) | 9,8 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,9 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 1,0-4,0 mm |
Min./maks. urbuma diametrs | 5,0-5,3 mm |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 900 N |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 1150 N |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Kupola galva |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!