Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Vispārējas nozīmes kniede ar plakanu galvu - KNIEDE-ALU/ALU-(1,0-7,0)-4,0X21,0 Vispārējas nozīmes kniede ar plakanu galvu - KNIEDE-ALU/ALU-(1,0-7,0)-4,0X21,0
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Vispārējas nozīmes kniede ar plakanu galvu - KNIEDE-ALU/ALU-(1,0-7,0)-4,0X21,0 - 1
Vispārējas nozīmes kniede ar plakanu galvu - KNIEDE-ALU/ALU-(1,0-7,0)-4,0X21,0 - 2

Vispārējas nozīmes kniede ar plakanu galvu

Vispārējas nozīmes al./al. plakanas galvas kniedes
KNIEDE-ALU/ALU-(1,0-7,0)-4,0X21,0

Izstr. nr. 091404021

EAN 4048539752430

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vispārējas nozīmes kniede ar plakanu galvu

Izstr. nr. 091404021

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzmava: alumīnijs. Serdenis: Alumīnijs

Universāla kniede ar platu kniedes korpusa izplešanos

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Uzmavas materiāls

Alumīnijs

Tapņa materiāls

Alumīnijs

Uzmavas virsma

Gluds

Serdeņa virsma

Gluds

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

4 x 21,2 mm

Uzmavas garums (l3)

18,8 mm

Galvas diametrs (dk )

8,0 mm

Galvas augstums (k1)

1,4 mm

Min./maks. saķeres diapazons

1,0-7,0 mm

Min./maks. urbuma diametrs

4,2-4,5 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

730 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

950 N

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Kupola galva

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Blind rivet gun pneumatic PNG 102

PN-KNIEŽU-PISTOLE-PNG102-(D2,4-5MM)

Handy, compact compressed air unit with adjustable riveting mandrel suction with a lockable slide switch for processing blind rivets.
x 1 Daudzums
Rokas kniežu knaibles

PISTOLE-KNIEŽU-(D2,4-4,0)

Darbam ar 2,4 mm, 3 mm un 4 mm diametra vienpusējām kniedēm, kas izgatavotas no alumīnija, vara, tērauda un nerūsējošā tērauda, un darbam ar 5 mm diametra alumīnija vienpusējām kniedēm
x 1 Daudzums
Kniežu pistole

PISTOLE-MANKNIEDE-(2,4-5)

Darbam ar ∅ 2,4 mm, 3 mm un 4 mm kniedēm, kas izgatavotas no alumīnija, vara, tērauda vai nerūsējošā tērauda. Darbam ar ∅ 5 mm alumīnija kniedēm.
x 1 Daudzums
Kniežu stangas ar rotējošu galvu

PISTOLE-MANKNIEDE-S-360DEGREE

x 1 Daudzums
Sviras kniedētājs HNG 26 N

KNIEŽU PIST-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Vienpusējo kniežu apstrādei paredzēts montāžas instruments; 3,0–6,4 mm diam.
x 1 Daudzums
Cordless blind rivet gun ANG 18 COMPACT

KNIEŽU-PISTOLE(ANG 18 COMPACT)-BOX

For cordless processing of blind rivets made of all materials and 2.4 to 4.8 mm in diameter
x 1 Daudzums
Kniežu stangas- KOMBI 15 gab.

VĪTŅU KNIEŽU KOMPL

Pielietojums: kniedēm un vītņu kniedēm.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija