Vītnes velmēšanas skrūve
DIN 7500-1, tērauds, cinkots, plakana galva Z, CE forma
VĪT-VEL-SKR-PUSAPG-DIN7500-C-(A2K)-M6X12
Izstr. nr. 020956 12
EAN 4053479882543
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pašvītņojošās skrūves veido vītni urbumos, urbtās, ar lāzeru apstrādātās un perforētās lokšņu metāla detaļās. Atšķirībā no vītnes iegriešanas vītnes velmēšana nesabojā materiāla struktūru veidojot vītni. Tā vietā materiāls tiek deformēts un pastiprināts.
Nav nepieciešama vītnes iegriešana
Taupa naudu
Neveidojas griezta vītne
Liels vītnes atloka pārklājums
Liela slodzes noturība
Ar slodzi izveidota vītne (uzgriežņu vītne)
Lielāka slodzes noturība
Bez brīvkustības un pašfiksējoša vītnes vieta
- Mazāka iespējamība, kad skrūve atskrūvēsies
Laba noturība
Izveidotā vītne atbilst standarta metriskai vītnei
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 12 mm |
Galvas diametrs (dk) | 12 mm |
Galvas augstums (k1) | 4,6 mm |
Galvas veids | Plakani noapaļota galva |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Iekšējā piedziņa | Z3 |
Standarti | DIN 7500 |