Vītņgriezes skrūve ar gremdgalvu, C forma, ar padziļinātu H galvu DIN 7982, tērauds, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)
DIN 7982, tērauds, cinkots, gremdgalva H, C forma
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7982C-(A2K)-4.8X16 PH
Izstr. nr. 011648 16
EAN 4011231178945
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Pašurbjošās skrūves ir skrūves, kas veido savu vītni. Šīs skrūves veido savu pretvītni, ja tās ieskrūvē iepriekš izveidotā urbumā.
- Pareiza urbuma diametrs ir sniegts pēc DIN 7975 standarta prasībām.
- C forma = vītne ar uzgali
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | C |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 16 mm |
Galvas diametrs (dk) | 9,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 3 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Piedziņas veids | H |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 80 grādi |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |
Gala veids | C |