Vītņkniede, A2, pusseštūra, ar mazu gremdgalvu, atvērta
A2 nerūsējošais tērauds, gremdgalva, daļējs sešst.
VĪTŅUKNIEDE A2 PART HEX REDUCED M8
Izstr. nr. 0942400008
EAN 4053479977782
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
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M8 |
Visu montāžas plākšņu platums | 11 mm |
Garums (l1) | 17,5 mm |
Galvas diametrs (d1) | 12 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,6 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 1,0-4,0 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 25000 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 4400 N |
Galvas veids | Mazā gremdgalvas skrūve |
Dizains | Atvērts |