Vītņkniede ar mazu gremdgalvu un rievotu kātu
Maza gremdg., nerūs. tēr. A2, ar riev. ietv., atv.
VĪTŅUKNIEDE A2 ROUND REDUCED M4
Izstr. nr. 0942420
EAN 4053479967530
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās

Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
A2 nerūsošais tērauds
- Vītņkniedes ietver divu veidu stiprinājumus: vienpusēju kniedi un papildu skrūves savienojumu.
- Tas galvenokārt ļauj skrūves savienojumus izmantot pietiekami plānu sienu konstrukcijas elementiem.
Piezīme
Norādītajām vītnes maksimālā vilces spēka un maksimālā pievilkšanas griezes momenta vērtībām ir informatīva nozīme. Tāpēc atkarībā no apstrādājamā materiāla, izurbto caurumu pielaides un virsmas raupjuma informācija var atšķirties.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M4 |
Garums (l1) | 10,5 mm |
Galvas diametrs (d1) | 7 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 5,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,5 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 0,5-2,0 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 6800 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1500 N |
Urbuma diametrs | 6,1 mm |
Kāta detaļa | Ar rievotu kātu |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Dizains | Atvērts |