Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņkniede ar mazu gremdgalvu un rievotu kātu

Maza gremdg., nerūs. tēr. A2, ar riev. ietv., atv.
VĪTŅUKNIEDE A2 ROUND REDUCED M8

Izstr. nr. 0942830

EAN 4053479967592

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņkniede ar mazu gremdgalvu un rievotu kātu

Izstr. nr. 0942830

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

A2 nerūsošais tērauds
  • Vītņkniedes ietver divu veidu stiprinājumus: vienpusēju kniedi un papildu skrūves savienojumu.

  • Tas galvenokārt ļauj skrūves savienojumus izmantot pietiekami plānu sienu konstrukcijas elementiem.
Piezīme

Norādītajām vītnes maksimālā vilces spēka un maksimālā pievilkšanas griezes momenta vērtībām ir informatīva nozīme. Tāpēc atkarībā no apstrādājamā materiāla, izurbto caurumu pielaides un virsmas raupjuma informācija var atšķirties.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M8

Garums (l1)

16,5 mm

Galvas diametrs (d1)

12,0 mm

Ārējais diametrs (d2)

10,9 mm

Galvas augstums (k1)

0,6 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

1,0-3,0 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

25000 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

4400 N

Urbuma diametrs

11,1 mm

Kāta detaļa

Ar rievotu kātu

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Dizains

Atvērts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija