Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņkniede ar plakanu galvu un rievotu kātu

Kupola f. galva, cink. tēr., ar riev. ietv., atv.
VĪTŅUKNIEDE-(A2K)-(3,0-6,0)-11,9X24-M10

Izstr. nr. 094822 010
EAN 4047376705371

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņkniede ar plakanu galvu un rievotu kātu

Izstr. nr. 094822 010

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cinkots tērauds, zils pasivēts

Nesatur hromu (VI): atbilst ES Direktīvai par nolietotajiem transportlīdzekļiem


  • Vītņkniedes ietver divu veidu stiprinājumus: vienpusēju kniedi un papildu skrūves savienojumu.

  • Tas galvenokārt ļauj skrūves savienojumus izmantot pietiekami plānu sienu konstrukcijas elementiem.


Rievotā kāta priekšrocības:


  • uzlabots savilkšanas spēks un pretestība pret griešanos.

  • Var lietot visu materiālu, it īpaši alumīnija, plastmasas un stiklšķiedras, stiprināšanai.
Piezīme

Norādītajām izraušanas vērtībām ir informatīva nozīme, un tāpēc sniegtā informācija var mainīties atkarībā no apstrādājamā materiāla, izurbtā cauruma pielaides un virsmas raupjuma.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M10

Garums (l1)

24 mm

Galvas diametrs (d1)

16.0 mm

Ārējais diametrs (d2)

11.9 mm

Galvas augstums (k1)

2.1 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

3,0-6,0 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

29400 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

4900 N

Maks. savilkšanas griezes moments

32 Nm

Urbuma diametrs

12.1 mm

Kāta detaļa

Ar rievotu kātu

Galvas veids

Kupola galva

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Pneimatisks kniedes uzgriežņu instruments PEG 312

VĪTKNIEŽU-PISTOLE-PN-PEG312

MASTER
Mazākais, vieglākais pneimatiskais pneimatiska vītņu kniežu pistole ātrai un ērtai alumīnija, tērauda un nerūsējošā tērauda M3–M12 izmēra kniedes uzgriežņu apstrādei.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija