Vītņkniede ar plakanu galvu un rievotu kātu
Atvērts, rievots alum. kāts ar kupola formas galvu
VĪTŅUKNIEDE-ALU-(0,5-2,5)-4,9X10,5-M3
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Vītņkniedes ietver divu veidu stiprinājumus: vienpusēju kniedi un papildu skrūves savienojumu
- Tas galvenokārt ļauj skrūves savienojumus izmantot pietiekami plānu sienu konstrukcijas elementiem
Norādītajām vītnes maksimālā vilces spēka un maksimālā pievilkšanas griezes momenta vērtībām ir informatīva nozīme. Tāpēc atkarībā no apstrādājamā materiāla, izurbto caurumu pielaides un virsmas raupjuma informācija var atšķirties.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Alumīnijs |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M3 |
Garums (l1) | 10,5 mm |
Galvas diametrs (d1) | 7,0 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 4,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,9 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 0,5-2,5 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 2000 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 700 N |
Maks. savilkšanas griezes moments | 2 Nm |
Urbuma diametrs | 5,0 mm |
Kāta detaļa | Ar rievotu kātu |
Galvas veids | Kupola galva |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!