Vītņkniede ar plakanu galvu un rievotu malu
Kupola f. galva, nerūs. tēr. A2, riev. ietv., atv.
VĪTŅUKNIEDE A2 ROUND FLAT M4
Izstr. nr. 094264 20
EAN 4053479987262
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
A2 nerūsošais tērauds
- Palielināta pretrotācijas bloķēšana rievotās mehāniskās ietveres dēļ
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M4 |
Garums (l1) | 9,7 mm |
Galvas diametrs (d1) | 9,0 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 5,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,8 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 0,5-2,0 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 6800 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1500 N |
Urbuma diametrs | 6,0 mm |
Kāta detaļa | Ar rievotu kātu |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |
Dizains | Atvērts |