Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņkniede ar plakanu galvu un rievotu malu

Kupola f. galva, nerūs. tēr. A2, riev. ietv., atv.
VĪTŅUKNIEDE A2 ROUND FLAT M6

Izstr. nr. 094266 30
EAN 4053479987309

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņkniede ar plakanu galvu un rievotu malu

Izstr. nr. 094266 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

A2 nerūsošais tērauds
  • Palielināta pretrotācijas bloķēšana rievotās mehāniskās ietveres dēļ
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M6

Garums (l1)

15,5 mm

Galvas diametrs (d1)

12,3 mm

Ārējais diametrs (d2)

8,9 mm

Galvas augstums (k1)

1,3 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

0,5-3,0 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

16500 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

3000 N

Urbuma diametrs

9,0 mm

Kāta detaļa

Ar rievotu kātu

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Dizains

Atvērts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija