Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņkniede, cinkota tērauda, maza gremdgalva, atvērta

Vītņkniede, tērauda, cink., maza, atv., iesp.
VĪTŅUKNIEDE ST ROUND REDUCED M10

Izstr. nr. 094861030

EAN 4053479987651

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņkniede, cinkota tērauda, maza gremdgalva, atvērta

Izstr. nr. 094861030

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Maza gremdgalva, rievota, atvērta. Zilā krāsā pasivēts tērauds ar cinka pārklājumu (A2K)

Nesatur cinka nitrāta heksahidrātu: atbilst RoHs prasībām


  • Vītņkniedes ietver divas fiksēšanas metodes: Kniedes savienojums un skrūves savienojums.

  • Tas ļauj skrūves savienojumus izmantot pietiekami plānu sienu konstrukcijas elementiem.


Rievotas mehāniskās ietveres priekšrocības:


  • Lielāks pievilkšanas griezes moments un labāka pretestība pret griešanos

  • Var lietot dažādu viedu materiālu, it īpaši alumīnija, plastmasas un stiklšķiedras, fiksēšanai
PiezīmeNorādītas ir standarta izraušanas vērtības. Tāpēc sniegtā informācija var mainīties atkarībā no apstrādājamā materiāla, izurbtā cauruma pielaides un virsmas raupjuma.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M10

Garums (l1)

19,5 mm

Galvas diametrs (d1)

14,0 mm

Ārējais diametrs (d2)

12,9 mm

Galvas augstums (k1)

0,7 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

1,0-3,5 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

32000 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

5000 N

Urbuma diametrs

13,0 mm

Kāta detaļa

Ar rievotu kātu

Galvas veids

Mazā gremdgalvas skrūve

Dizains

Atvērts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija