Vītņkniede, cinkota tērauda, maza gremdgalva, atvērta
Vītņkniede, tērauda, cink., maza, atv., iesp.
VĪTŅUKNIEDE ST ROUND REDUCED M4
Izstr. nr. 094864 30
EAN 4053479987699
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Maza gremdgalva, rievota, atvērta. Zilā krāsā pasivēts tērauds ar cinka pārklājumu (A2K)
Nesatur cinka nitrāta heksahidrātu: atbilst RoHs prasībām
- Vītņkniedes ietver divas fiksēšanas metodes: Kniedes savienojums un skrūves savienojums.
- Tas ļauj skrūves savienojumus izmantot pietiekami plānu sienu konstrukcijas elementiem.
Rievotas mehāniskās ietveres priekšrocības:
- Lielāks pievilkšanas griezes moments un labāka pretestība pret griešanos
- Var lietot dažādu viedu materiālu, it īpaši alumīnija, plastmasas un stiklšķiedras, fiksēšanai
PiezīmeNorādītas ir standarta izraušanas vērtības. Tāpēc sniegtā informācija var mainīties atkarībā no apstrādājamā materiāla, izurbtā cauruma pielaides un virsmas raupjuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M4 |
Garums (l1) | 11,2 mm |
Galvas diametrs (d1) | 7,0 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 5,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,5 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 0,5-2,0 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 6800 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1500 N |
Urbuma diametrs | 6,0 mm |
Kāta detaļa | Ar rievotu kātu |
Galvas veids | Mazā gremdgalvas skrūve |
Dizains | Atvērts |
