Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņota tapa ISO 4027, tērauds, 45H, gluds

ISO 4027, tērauds 45H, gluds
VĪTŅU-TAPA-ISO4027/45-H-M10X20

Izstr. nr. 025610 20

EAN 4038898463450

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņota tapa ISO 4027, tērauds, 45H, gluds

Izstr. nr. 025610 20

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Cietības klase 45H atbilst cietības klasei 450 HV



Standarta gala leņķis ir 90°, bet ļoti īsu garumu leņķis ir 120°.



Standartu ISO 4027 aizstāj standarts DIN 914 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Tērauda regulēšanas skrūves ir paredzētas lietošanai tikai spiedes slodzes gadījumā (skatiet arī standarta DIN EN ISO 898-5 prasības). Tipisks lietojums ietver fiksāciju regulēšanas gredzenā vai spiediena piemērošanu pretējai konstrukcijas daļai. Tāpēc tērauda regulēšanas skrūves ir ārkārtīgi cietas, nodrošinot vērpes pretestību sešstūra ligzdā pievilkšanas vai atlaišanas laikā.



Nepareizs lietojums ir iespējams tad, ja regulēšanas skrūves ir metinātas, pievilktas un nostiprinātas ar uzgriežņiem vai pakļautas liecei. Stiepes spriegumu uzskata par nepareizu lietojumu, un tas var izraisīt darbības traucējumus.



Gals:


Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M10

Garums (l1)

20 mm

Gala diametrs (d2)

2,5 mm

Iekšējā piedziņa (s1)

HS5

Gala leņķis

90 Degree

Standarti

ISO 4027

Materiāls

Tērauds

Cietības kategorija

45H

Virsma

Gluds

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Gala veids

Uzgalis

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija