Vītņota tapa ISO 4027, tērauds, 45H, gluds
ISO 4027, tērauds 45H, gluds
VĪTŅU-TAPA-ISO4027/45-H-M6X12
Izstr. nr. 02566 12
EAN 4053479717937
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 45H atbilst cietības klasei 450 HV
Standarta gala leņķis ir 90°, bet ļoti īsu garumu leņķis ir 120°.
Standartu ISO 4027 aizstāj standarts DIN 914 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Tērauda regulēšanas skrūves ir paredzētas lietošanai tikai spiedes slodzes gadījumā (skatiet arī standarta DIN EN ISO 898-5 prasības). Tipisks lietojums ietver fiksāciju regulēšanas gredzenā vai spiediena piemērošanu pretējai konstrukcijas daļai. Tāpēc tērauda regulēšanas skrūves ir ārkārtīgi cietas, nodrošinot vērpes pretestību sešstūra ligzdā pievilkšanas vai atlaišanas laikā.
Nepareizs lietojums ir iespējams tad, ja regulēšanas skrūves ir metinātas, pievilktas un nostiprinātas ar uzgriežņiem vai pakļautas liecei. Stiepes spriegumu uzskata par nepareizu lietojumu, un tas var izraisīt darbības traucējumus.
Gals:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 12 mm |
Gala diametrs (d2) | 1,5 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS3 |
Gala leņķis | 90 Degree |
Standarti | ISO 4027 |
Materiāls | Tērauds |
Cietības kategorija | 45H |
Virsma | Gluds |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Gala veids | Uzgalis |
Atbilstība RoHS | Jā |