Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņots drošinātājs MIDI

Vītņots drošinātājs MIDI
DROŠINĀTĀJS-MIDI-BALTS-60A

Izstr. nr. 0731309060
EAN 4024835590631

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņots drošinātājs MIDI

Izstr. nr. 0731309060

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 5 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Plastmasas korpuss novērš dzirksteļošanu, nostrādājot drošinātājam

ISO 8820-5

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. strāva

60 A

Identifikācijas krāsa

Dzeltens

Maks. nominālais spriegums

32 V/DC

Min./maks. darbības temperatūra

-40 to 125 °C

Garums

41 mm

Platums

10 mm

Cauruma diametrs

5,5 mm

Korpusa materiāls

PA – poliamīds

Materiāls

Varš

Virsma

Cinka pārklājums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija