Vītņots drošinātājs MIDI
Vītņots drošinātājs MIDI
DROŠINĀTĀJS-MIDI-BALTS-80A
Izstr. nr. 0731309080
EAN 4024835590662
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plastmasas korpuss novērš dzirksteļošanu, nostrādājot drošinātājam
ISO 8820-5
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. strāva | 80 A |
Identifikācijas krāsa | Balts |
Maks. nominālais spriegums | 32 V/DC |
Min./maks. darbības temperatūra | -40 to 125 °C |
Garums | 41 mm |
Platums | 10 mm |
Cauruma diametrs | 5,5 mm |
Korpusa materiāls | PA – poliamīds |
Materiāls | Varš |
Virsma | Cinka pārklājums |