Vītņots stienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, A2 nerūsējošais tērauds
DIN 976-1, gluds nerūsējošais tērauds A2, A forma
VĪTŅST-DIN976-A-A2/70-M5X1000
Izstr. nr. 09545
EAN 4011231869485
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
No austenīta nerūsējošā tērauda izgatavotas tapskrūves ar stiprības klasi A2-70 un nominālo vītnes diametru ≥ 5 mm, ko var atpazīt kā tērauda klasi A2 uz vienas puses. Kā alternatīvu norādītajam apzīmējumam tapskrūves var padarīt identificējamas ar zaļu krāsu vienā galā (RAL 6024).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M5 |
Garums (l1) | 1000 mm |
Standarti | DIN 976–1 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Forma | A |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Identifikācijas krāsa | Satiksmes zaļš RAL 6024 |
Atbilstība RoHS | Jā |