Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņots stienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni (saderīgs ar ISO). Tērauda, 8.8U, karsti cinkots (hdg).

DIN 976-1 karsti cinkota tērauda 8.8U A forma
VĪTŅST-DIN976-A-8.8U-(HDG)-M10X2000

Izstr. nr. 095970010

EAN 4050642375154

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņots stienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni (saderīgs ar ISO). Tērauda, 8.8U, karsti cinkots (hdg).

Izstr. nr. 095970010
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
Vītņstieņi ir izgatavoti ar mazāka izmēra vītni ar pielaides klasi 6AZ pirms virsmas aizsardzības izmantošanas. Šie vītņstieņi pēc karstas cinkošanas atbilst ISO standarta prasībām. Tas nozīmē, ka tie atbilst karsti cinkotiem uzgriežņiem ar vītnes pielaidi 6H.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M10

Garums (l1)

2000 mm

Standarti

DIN 976–1

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8.8U

Virsma

Karsti cinkots

Forma

A

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Identifikācijas krāsa

Satiksmes dzeltens RAL 1023