Vītņots stienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni (saderīgs ar ISO). Tērauda, 8.8U, karsti cinkots (hdg).
DIN 976-1 karsti cinkota tērauda 8.8U A forma
VĪTŅST-DIN976-A-8.8U-(HDG)-M16X2000
Izstr. nr. 095970016
EAN 4050642375222
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vītņstieņi ir izgatavoti ar mazāka izmēra vītni ar pielaides klasi 6AZ pirms virsmas aizsardzības izmantošanas. Šie vītņstieņi pēc karstas cinkošanas atbilst ISO standarta prasībām. Tas nozīmē, ka tie atbilst karsti cinkotiem uzgriežņiem ar vītnes pielaidi 6H.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M16 |
Garums (l1) | 2000 mm |
Standarti | DIN 976–1 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8.8U |
Virsma | Karsti cinkots |
Forma | A |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Identifikācijas krāsa | Satiksmes dzeltens RAL 1023 |
Atbilstība RoHS | Jā |