Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņripa HSS DIN EN 22568 smalkajām metriskajām ISO vītnēm

Vītņripa HSS DIN 13-2
VĪTRIP-HSS-DIN223-M14X1,5

Izstr. nr. 065214 15

EAN 4011231540490

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņripa HSS DIN EN 22568 smalkajām metriskajām ISO vītnēm

Izstr. nr. 065214 15
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
Apaļa vītņripa atbilstoši DIN EN 22568 prasībām slēgtā, iepriekš sagatavotā rievotā konstrukcijā (B forma) smalko metrisko ISO vītņu izveidei saskaņā ar DIN 13 prasībām no tērauda, kura stiprība nepārsniedz 850 N/mm², un čuguna.

Divpusējs griezums


  • Var izmantot abās pusēs

  • Vītnes var griezt vienā procesā

  • Viegla griešana un izcila skaidu noņemšana griešanas virzienā


Augsta asuma noturība

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Instrukcijas

Vītņripa tiek ievietota vītņripas turētājā vidējās skrūves augstumā. Skrūves pievelk ar skrūvgriezi. Vītņripa tiek novietota vertikāli uz sagataves. Var izmantot abās pusēs. Griežot jāpievieno pietiekams griezējinstrumentu eļļošanas līdzekļa daudzums. Pēc diviem apgriezieniem griezumu var pārtraukt, īslaicīgi pagriežot atpakaļ.

Zāģējamais materiāls

HSS

Virsma

Gluds

Vītnes veids

Metriskā smalkā vītne

Forma

B

Pielaides klase

6g

Vītnes veids x nominālais diametrs

MF14

Solis

1,5 mm

Ārējais diametrs

38 mm

Augstums

10 mm

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Čuguns

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL

URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML

Ļoti aktīvas, augstas veiktspējas griešanas putas visiem mehāniskās apstrādes darbiem.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija