Vītņripas turētājs DIN EN 22568 Performance
Vītņripas turētājs EN 22568 Performance
VĪTŅU-RIPU-TUR-EN22568-(M16-M20)
Izstr. nr. 0659800600
EAN 4061975320704
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Droši izmantot pat pie lielas slodzes
Ļoti liela slodzes izturība, salīdzinot ar standarta modeļiem - to nodrošina jauni ģeometriskie parametri un jauns, stingrākām prasībām atbilstošs ražošanas process
Ērta lietošana
Vienmērīga darbība, izturīgas fiksācijas skrūves ar smalku krustenisku rievojumu ļauj nofiksēt vītņripu bez skrūvgrieža
Ilgtspējīga ražošana
Tērauda rokturi ar melnu pārklājumu un vītņripa ar pulverpārklājumu
Datu lapas(X)
Vītņripa tiek ievietota vītņripas turētāja padziļinājumā vidējās skrūves augstumā. Vispirms vidējā skrūve jānostiprina ar skrūvgriezi. Pēc tam jāpievilk divas pretī esošās skrūves, pareizi nofiksējot vītņripu. Pēc tam tiek pievilktas divas atlikušās skrūves, pilnībā nofiksējot vītņripu. Pēc tam vītņripa tiek vertikālā virzienā pozicionēta uz apstrādājamā materiāla. Divi rokturi ļauj izmantot lielāku spēku, tādējādi atvieglojot vītņu griešanu. Vītņripu "HSS Performance" un "HSCo Multi Performance" divpusējā konstrukcija ļauj griezt vītnes no abām pusēm. Vītnes griešanas laikā ir jāizmanto pietiekams daudzums smērvielas. Pēc diviem apgriezieniem griezumu var pārtraukt, īslaicīgi pagriežot atpakaļ.
Standarti | EN 22568 |
Materiāls | Spiedienliets cinks |
Iekšējais diametrs x augstums | 45 x 18 mm |
Garums | 440 mm |
Min./maks. vītnes griešanas laukums (metriskā sistēma) | 16-20 mm |
Min./maks. Vitvorta (W)/vītnes griešanas laukums (angļu mērvienību sistēma) | 5/8-13/16 in |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!