Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, A4 nerūsējošais tērauds
DIN 976-1, gluds nerūsējošais tērauds, A4, A forma
DIN 975 A4-70 M16X2000
Izstr. nr. 095300216
EAN 4047376718623
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Tapskrūves no austenīta nerūsējošā tērauda ar stiprības klasi A4-70 un nominālo vītnes diametru d ≥ 5 mm, identificējama no vienas puses kā tērauda marka A4. Kā alternatīvu norādītajam apzīmējumam tapskrūves var padarīt identificējamas vienā galā, izmantojot spilgti sarkanu krāsu (RAL 3000).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M16 |
Garums (l1) | 2000 mm |
Standarti | DIN 976–1 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Forma | A |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Identifikācijas krāsa | Liesmu sarkans RAL 3000 |
Atbilstība RoHS | Jā |