Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, A4 nerūsējošais tērauds

DIN 976-1, gluds nerūsējošais tērauds, A4, A forma
DIN 975 A4-70 M8X2000

Izstr. nr. 09530028

EAN 4056807773438

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, A4 nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 09530028
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
Tapskrūves no austenīta nerūsējošā tērauda ar stiprības klasi A4-70 un nominālo vītnes diametru d ≥ 5 mm, identificējama no vienas puses kā tērauda marka A4. Kā alternatīvu norādītajam apzīmējumam tapskrūves var padarīt identificējamas vienā galā, izmantojot spilgti sarkanu krāsu (RAL 3000).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M8

Garums (l1)

2000 mm

Standarti

DIN 976–1

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Forma

A

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Identifikācijas krāsa

Liesmu sarkans RAL 3000

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija