Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, no cinkota tērauda 4.8, zili pasivēts (A2K)

DIN 976-1 cinkota tērauda 4.8 A forma
VĪTŅSTIENIS-DIN976-A-4.8-(A2K)-M10X1000

Izstr. nr. 095810
EAN 4011231873581

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, no cinkota tērauda 4.8, zili pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 095810
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M10

Garums (l1)

1000 mm

Standarti

DIN 976–1

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

4,8

Virsma

Cinkots

Forma

A

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās