Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, no cinkota tērauda 4.8, zili pasivēts (A2K)
DIN 976-1 cinkota tērauda 4.8 A forma
VĪTŅSTIENIS-DIN976-A-4.8-(A2K)-M16X2000
Izstr. nr. 0958016
EAN 4011231873437
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M16 |
Garums (l1) | 2000 mm |
Standarti | DIN 976–1 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 4,8 |
Virsma | Cinkots |
Forma | A |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |