Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, no cinkota tērauda 4.8, zili pasivēts (A2K)
DIN 976-1 cinkota tērauda 4.8 A forma
VĪTŅSTIENIS-DIN976-A-4.8-(A2K)-M20X1000
Izstr. nr. 095820
EAN 4011231873734
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
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M20 | 
| Garums (l1) | 1000 mm | 
| Standarti | DIN 976–1 | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Īpašuma klase | 4,8 | 
| Virsma | Cinkots | 
| Forma | A | 
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Atbilstība RoHS | Jā |