Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, no cinkota tērauda 8.8, zili pasivēts (A2K)

DIN 976-1 cinkota tērauda 8.8 A forma
VĪTŅSTIENIS-DIN976-A-8.8-(A2K)-M10X2000

Izstr. nr. 095900210

EAN 4058794254228

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, no cinkota tērauda 8.8, zili pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 095900210
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
Sākot ar vītnes diametru M5, kā alternatīvu izturības klases marķējumam tapskrūves var marķēt ar zemāk norādīto krāsu vienā galā (uz virsmas).


Tērauds 8.8 - satiksmes dzeltens RAL 1023

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M10

Garums (l1)

2000 mm

Standarti

DIN 976–1

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8,8

Virsma

Cinkots

Forma

A

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Identifikācijas krāsa

Satiksmes dzeltens RAL 1023

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija