Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, no cinkota tērauda 8.8, zili pasivēts (A2K)
DIN 976-1 cinkota tērauda 8.8 A forma
VĪTŅSTIENIS-DIN976-A-8.8-(A2K)-M14X1000
Izstr. nr. 0959014
EAN 4038898368533
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Sākot ar vītnes diametru M5, kā alternatīvu izturības klases marķējumam tapskrūves var marķēt ar zemāk norādīto krāsu vienā galā (uz virsmas).
Tērauds 8.8 - satiksmes dzeltens RAL 1023
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M14 |
Garums (l1) | 1000 mm |
Standarti | DIN 976–1 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Forma | A |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Identifikācijas krāsa | Satiksmes dzeltens RAL 1023 |
Atbilstība RoHS | Jā |