Vītņstienis DIN 976-1 (A forma) ar standarta metrisko ISO vītni, tērauds 10.9, gluds
DIN 976-1 gluda tērauda 10.9 A forma
VĪTŅST-DIN976-A-10.9-M10X1000
Izstr. nr. 0959000010
EAN 4049557915791
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Sākot ar vītnes diametru M5, kā alternatīvu izturības klases marķējumam tapskrūves var marķēt ar zemāk norādīto krāsu vienā galā (uz virsmas).
Tērauds 10.9 - RAL 1013 austeru balts
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 1000 mm |
Standarti | DIN 976–1 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Gluds |
Forma | A |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Identifikācijas krāsa | Austeru balts RAL 1013 |
Atbilstība RoHS | Jā |