Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vītņu blīvlenta

Vītņu blīvēšanas diegs
CAURUĻU VĪTNES BLĪVĒŠANAS DIEGS PA-160M

Izstr. nr. 0985031160

EAN 4046777490022

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vītņu blīvlenta

Izstr. nr. 0985031160
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
Universāls vītņu hermētiķis metāla vai plastmasas vītņoto savienojumu blīvēšanai
  • Iespējama vienkārša izlīdzināšana un regulēšana

  • Nav nepieciešamas papildu pastas

DVGW pārbaudīts gāzes, dzeramā ūdens (aukstā/karstā) un apkures caurulēm saskaņā ar apstiprinājumu NV-5142BP7097 ARp klase

Uzstādīšanas norādījumi
Metāls, vītne, collasTinumu skaits*Maks. savienojumu skaits (pie 160 m)
½6 - 8400
¾7 - 9275
18 - 12192
10 - 15105
215 - 2557
20 - 3034
325 - 3523
30 - 4017
435 - 4512

DVGW pārbaudīts gāzes, dzeramā ūdens (aukstā/karstā) un apkures caurulēm saskaņā ar apstiprinājumu NV-5142BP7097 ARp klase

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piemērots saspiestam gaisam, hidrauliskajai, pneimatiskajai un dažādiem citiem lietojumiem.


Savienojumu blīvēšanai, kas noblīvē vītnē (metāla vītne līdz 4 collām, plastmasas vītne līdz 1½): aukstam dzeramajam ūdenim, siltam dzeramajam ūdenim, karstajam ūdenim +130 °C, apkurei un gāzei

Instrukcijas

Raupiniet vītni. Sākot ar vītnes sākumu, aptiniet blīvlentu šķērsām, nospriegojot vītnes virzienā. Neievietojiet blīvlentu tieši vītnēs. Nogrieziet blīvlentu, izmantojot griešanas ierīci, un nospiediet uz brīvā gala. Pieskrūvējiet un pievelciet, izmantojot cauruļu atslēgu. Ja nepieciešams, pieregulējiet vēlreiz.

Materiāls

PA – poliamīds

Pārklājums

Satur silikonu, inerta pasta

Krāsa

Balts

Garums

160 m

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-20 to 130 °C

Apstiprinājuma zīme

DVGW

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija