Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Volframa-karbīda frēzēšanas uzgalis ar MX zobiem

Volframa-karbīda frēzēšanas uzgalis ar MX zobiem
FRĒZE-CIL-TC-SPG-MX-D12-WL25MM

Izstr. nr. 0616007041

EAN 4053478099911

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Volframa-karbīda frēzēšanas uzgalis ar MX zobiem

Izstr. nr. 0616007041
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
Standarta frēzēšanas uzgalis ar zigzaga zobu sistēmu šādu materiālu universālai mehāniskai apstrādei: tērauds ar < 60 HRC cietību, čuguns, nerūsējošais tērauds, īpaši sakausējumi, cieti un izturīgi materiāli (piemēram, Hardox) un cieti krāsainie metāli.
  • Veido mazas skaidas un augstu virsmas kvalitāti.

  • Ražots saskaņā ar stingrām kvalitātes prasībām, iekļaujot pilnīgu lodēto savienojumu pārbaudi

  • Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR ( pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas
Piezīme

Lietojot slīpēšanas uzgali, izmantojiet atbilstošus aizsarglīdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, austiņas un aizsargcimdus. Lūdzu, pievērsiet uzmanību apstrādājamajam materiālam atbilstošam ieteicamajam rotācijas (n) un griešanas ātrumam (Vc), kā arī darbarīku un materiālu izmantošanas iespējām pārskata tabulās. Pirms izmantojat slīpēšanas uzgali, pārliecinieties, vai uzgalis griežas pareizi un fiksēšanas funkcija instrumenta piedziņā darbojas atbilstīgi. Neizvēlieties pārāk mazu fiksācijas garumu. Ieteicams izmantot kā minimālo skavas garumu apm. 2/3 no kāta garuma. Lielās griešanas slodzes dēļ kātam var mainīties krāsa. Šīs krāsas izmaiņas izraisa ļoti augstā temperatūra, ko darbarīks sasniedz, tas nerada drošības risku. Materiāli parasti tiek apstrādāti ar pretēju rotāciju. Piemērotie darbarīki: taisnās slīpmašīnas, roboti, darbgaldi.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Atskarpju noņemšana, kontūru, virsmas un metinājuma šuvju apstrāde, formas izveide, malu slīpināšana un noapaļošana

Forma

Līknes formas

Galvas diametrs x griezējmalas garums

12 x 25 mm

Garums

70 mm

Kāta diametrs

6 mm

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Liets metāls, Nerūsošais tērauds, Speciāls sakausējums, Ciets un izturīgs materiāls, Krāsainais metāls

Var lietot ar cietību līdz

60 HRC

Kvalitāte

Würth-Standarta

Zoba veids

MX

Zāģējamais materiāls

Karbīds

Virsma

Gluds

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Griešanas efektivitāte (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Virsmas kvalitāte/apdare (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Vadības dinamiskie parametri (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Kāta veids

Cilindrisks

Griešanas vērtības
Diametram 3,0-8,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Diam. 3,0 Diam. 6,0 Diam. 8,0
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Leģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nerūsējošie tēraudi
Nerūsējošie tēraudi ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Ar sēru piesātināts nerūsējošais tērauds ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Austenīta nerūsējošais tērauds ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Martensīta nerūsējošais tērauds ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Speciāli sakausējumi ≤ 1 200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Lodveida grafīts un kaļamā dzelzs, atdzesēts čuguns ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Cieti materiāli
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Atsperu tēraudi ≤ 1 100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Krāsainie metāli
Alumīnija lietie sakausējumi
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Magnija sakausējumi ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Bronza, kas veido īsas skaidas ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Bronza, kas veido garas skaidas ≤ 1000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Atslēga
vc = griešanas ātrums [m/min.]
f = padeve [mm/r]
n = rotācijas ātrums [apgr./min.]
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Diametram 10,0-12,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība Diam. 10,0 Diam. 12,0
vc n f n f
no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Leģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nitridēts tērauds ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Instrumentu tērauds ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ātrgriezējtērauds ≤ 1 200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nerūsējošie tēraudi
Nerūsējošie tēraudi ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Ar sēru piesātināts nerūsējošais tērauds ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Austenīta nerūsējošais tērauds ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Martensīta nerūsējošais tērauds ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Speciāli sakausējumi ≤ 1 200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Lodveida grafīts un kaļamā dzelzs, atdzesēts čuguns ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Cieti materiāli
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Atsperu tēraudi ≤ 1 100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Krāsainie metāli
Alumīnija lietie sakausējumi
>10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Magnija sakausējumi ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Bronza, kas veido īsas skaidas ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Bronza, kas veido garas skaidas ≤ 1000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija