Volframa-karbīda frēzēšanas uzgalis ar MX zobiem
Volframa-karbīda frēzēšanas uzgalis ar MX zobiem
FRĒZE-CIL-TC-WRC-MX-D6-WL18MM
Izstr. nr. 0616002011
EAN 4053478099683
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Veido mazas skaidas un augstu virsmas kvalitāti.
- Ražots saskaņā ar stingrām kvalitātes prasībām, iekļaujot pilnīgu lodēto savienojumu pārbaudi
- Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR ( pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas
Lietojot slīpēšanas uzgali, izmantojiet atbilstošus aizsarglīdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, austiņas un aizsargcimdus. Lūdzu, pievērsiet uzmanību apstrādājamajam materiālam atbilstošam ieteicamajam rotācijas (n) un griešanas ātrumam (Vc), kā arī darbarīku un materiālu izmantošanas iespējām pārskata tabulās. Pirms izmantojat slīpēšanas uzgali, pārliecinieties, vai uzgalis griežas pareizi un fiksēšanas funkcija instrumenta piedziņā darbojas atbilstīgi. Neizvēlieties pārāk mazu fiksācijas garumu. Ieteicams izmantot kā minimālo skavas garumu apm. 2/3 no kāta garuma. Lielās griešanas slodzes dēļ kātam var mainīties krāsa. Šīs krāsas izmaiņas izraisa ļoti augstā temperatūra, ko darbarīks sasniedz, tas nerada drošības risku. Materiāli parasti tiek apstrādāti ar pretēju rotāciju. Piemērotie darbarīki: taisnās slīpmašīnas, roboti, darbgaldi.
Datu lapas(X)
Atskarpju noņemšana, kontūru, virsmas un metinājuma šuvju apstrāde, formas izveide, malu slīpināšana un noapaļošana
Forma | Cilindriska forma |
Galvas diametrs x griezējmalas garums | 6 x 18 mm |
Garums | 50 mm |
Kāta diametrs | 6 mm |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Liets metāls, Nerūsošais tērauds, Speciāls sakausējums, Ciets un izturīgs materiāls, Krāsainais metāls |
Var lietot ar cietību līdz | 60 HRC |
Kvalitāte | Würth-Standarta |
Zoba veids | MX |
Zāģējamais materiāls | Karbīds |
Virsma | Gluds |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas efektivitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Virsmas kvalitāte/apdare (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Vadības dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Kāta veids | Cilindrisks |
| Griešanas vērtības | ||||||||||||
| Diametram 3,0-8,0 | ||||||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Diam. 3,0 | Diam. 6,0 | Diam. 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | no | līdz | |||||
| Tēraudi | ||||||||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Leģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nerūsējošie tēraudi | ||||||||||||
| Nerūsējošie tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Ar sēru piesātināts nerūsējošais tērauds | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Austenīta nerūsējošais tērauds | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Martensīta nerūsējošais tērauds | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Speciāli sakausējumi | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Lieti metāli | ||||||||||||
| Čuguns | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Lodveida grafīts un kaļamā dzelzs, atdzesēts čuguns | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Cieti materiāli | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Atsperu tēraudi | ≤ 1 100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Krāsainie metāli | ||||||||||||
| Alumīnija lietie sakausējumi >10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Magnija sakausējumi | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Bronza, kas veido īsas skaidas | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Bronza, kas veido garas skaidas | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Atslēga |
| vc = griešanas ātrums [m/min.] |
| f = padeve [mm/r] |
| n = rotācijas ātrums [apgr./min.] |
| Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. |
| Diametram 10,0-12,0 | |||||||||
| Materiāla apzīmējums | Stiepes izturība | Diam. 10,0 | Diam. 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| no | līdz | no | līdz | no | līdz | ||||
| Tēraudi | |||||||||
| Parasts konstrukciju tērauds | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Leģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nitridēts tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Instrumentu tērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Ātrgriezējtērauds | ≤ 1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nerūsējošie tēraudi | |||||||||
| Nerūsējošie tēraudi | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Ar sēru piesātināts nerūsējošais tērauds | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Austenīta nerūsējošais tērauds | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Martensīta nerūsējošais tērauds | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Speciāli sakausējumi | ≤ 1 200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Lieti metāli | |||||||||
| Čuguns | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Lodveida grafīts un kaļamā dzelzs, atdzesēts čuguns | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Cieti materiāli | |||||||||
| Hardox | ≤ 1 400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Atsperu tēraudi | ≤ 1 100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Krāsainie metāli | |||||||||
| Alumīnija lietie sakausējumi >10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Magnija sakausējumi | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Bronza, kas veido īsas skaidas | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| Bronza, kas veido garas skaidas | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |