W-0273 steel 10.9 zinc plated yellow
W-0273 steel 10.9 zinc plated yellow
SKR-RIEV/P-DIN6921-10.9-(P3E)-M14X1,5X50
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M14 x 1,5 |
Garums (l1) | 50 mm |
Galvas diametrs (dc) | 27,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 12 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS19 |
Standarti | WN 273 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Vītnes formāts | Smalka vītne |
Dizains | Ar vārpstu |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Galvas veids | Sešstūra galva ar atloku |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Ribas |
Bloķēšanas funkcija | Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos |
Atbilstība RoHS | Nē |