W-0274 steel 8.8 zinc plated
W-0274 steel 8.8 zinc plated
SKR-RIEV/P-DIN6921-8.8-(A2K)-M8X16
Izstr. nr. 027408 16
EAN 4045727126387
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Garums (l1) | 16 mm |
Galvas diametrs (dc) | 17,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 8,1 mm |
Standarti | WN 274 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Robainība |
Bloķēšanas funkcija | Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos |
Galvas veids | Sešstūra galva ar atloku |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,25 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!