W-401 E līmeņa aizsargcimdi ar griezumu aizsardzību
Griezumizturīgi aizsargcimdi W-401 E līmenis
PRETIEGRIEZUMA CIMDI-9-(LEVEL-E/W-401)
Izstr. nr. 0899403829
EAN 4062856933099
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar skārienekrāniem saderīgs aizsargcimds ar ļoti labām griezumu aizsardzības īpašībām un maksimālu taustes un pirkstu jutību
- Augsts komforta līmenis, pateicoties elpojošajam PU pārklājumam
- Izcila nodilumu un griezumu aizsardzība, pateicoties īpašajai šķiedru konstrukcijai
- Optimāla piegulšana un elastība, pateicoties smalki adītajam dizainam
- Piemērots vadības ekrāniem ar kapacitatīvo skārienekrānu
- Aizsardzība pret kontaktkarstumu līdz 100 °C
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Darbi, kuros nepieciešama augsta līdz ļoti augsta līmeņa aizsardzība pret griezumiem un mehāniskā sprieguma prasību ievērošana
- Precīzas un smalkas montāžas darbi, kas saistīti ar griezumu risku
- Uzklāšanām, kurām nepieciešama augsta skārienjutības pakāpe
- Asu malu sagatavju materiālu apstrāde
- Stikla, metāla, autobūves un būvniecības nozares
Izmērs | 9 |
Mērinstruments | 15 |
Lainera materiāls | Polietilēns/poliamīds/elastāns/tērauds |
Pārklājuma materiāls | Poliuretāns |
Standarti | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004 |
Griešanas pretestība saskaņā ar ISO 13997 | E |
Kategorija | II |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!