W-SLB sistēmas glabāšanas kaste
Sistēmas glabāšanas kaste W-SLB
KASTĪTE-STENDAM-IZM.2-PELĒKA W-SLB
Izstr. nr. 5581211000
EAN 4061975285072
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši izturīga glabāšanas kaste sistēmas koncepcijā. Ideāli piemērota transportēšanai un uzglabāšanai.
- Kastes var sakraut citu uz citas bez noslīdēšanas riska
- Dažādu izmēru glabāšanas kastes var sakraut citu uz citas
- Pastiprināta konstrukcija augstai slogojamībai
- Iedziļinātie rokturi nodrošina ērtu pārnēsāšanu
- Gludas iekšējās sienas ērtai instrumentu izņemšanai
- Padziļinājums siksnām un drošības blīvei
- Plašs piederumu klāsts
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Garums x platums x augstums | 316 x 234 x 141 mm |
Krāsa | Satiksmes pelēks B RAL 7043 |
Materiāls | PP – polipropilēns |
Iekšējais garums (L1) | 272 mm |
Garums (L2) | 316 mm |
Iekšējais platums (B1) | 200 mm |
Platums (B2) | 234 mm |
Augstums iekšpusē (H1) | 114 mm |
Augstums (H2) | 141 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!