Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
W-VD-A/S enkurstienis Cinkots tērauds - ENK-STIENIS-(W-VD-A/S)-(A2K)-105-M16X250
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

W-VD-A/S enkurstienis Cinkots tērauds - ENK-STIENIS-(W-VD-A/S)-(A2K)-105-M16X250 - 1

W-VD-A/S enkurstienis Cinkots tērauds

ENK-STIENIS-(W-VD-A/S)-(A2K)-105-M16X250

Izstr. nr. 5915116250

EAN 4047376660892

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
W-VD-A/S enkurstienis Cinkots tērauds

Izstr. nr. 5915116250

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

W-VPZ un W-VD kompozīta enkura kapsulas sistēmām un WIT iepildes sistēmām, cinkota tērauda

Enkurstienis ar punkta leņķi un sešstūra ligzdu (padara iespējamu rotācijas-trieciena ievietošanu ar kasetņu sistēmu)

Uz enkurstieni attiecas šādi apstiprinājumi:


  • Kombinētā enkura kasetņu sistēma W-VD, 8. variants: ETA-06/0074

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 iepildes sistēma, 1. variants ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 iepildes sistēma, 1. variants: ETA-12/0164

  • WIT-Nordic iepildes sistēma, 1. variants: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500 iepildes sistēma, 1. variants: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200 iepildes sistēma, 7. variants: ETA-12/0569
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Enkurstieni var izmantot šādām kasetņu un iepildes sistēmām:


  • Kombinētā enkura kasetņu sistēma W-VD, 8. variants - nesaplaisājis betons

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 iepildes sistēma, 1. variants - saplaisājis un nesaplaisājis betons

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 iepildes sistēma, 1. variants - saplaisājis un nesaplaisājis betons

  • WIT-Nordic iepildes sistēma, 1. variants - saplaisājis un nesaplaisājis betons

  • WIT-PE 500 iepildes sistēma, 1. variants - saplaisājis un nesaplaisājis betons

  • BASIC WIT-PM 200 iepildes sistēma, 7. variants - nesaplaisājis betons

W-VD-A/S (cinkota tērauda) var izmantot sausās iekštelpās

Enkura diametrs metriskajā sistēmā

M16

Īpašuma klase

5,8

Stiprinājuma augstums (t fix)

105 mm

Enkura garums (l)

250 mm

Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef)

125 mm

Nominālais kasetnes sistēmas urbja diametrs (d 0)

18 mm

Nominālais iesmidzināšanas sistēmas urbja diametrs (d 0)

18 mm

Urbuma dziļums (h 0)

125 mm

Apstiprinājums

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija