W-VD-A/S enkurstienis W-VPZ un W-VD kompozīta enkura kapsulas sistēmām un WIT iepildes sistēmām, cinkota tērauda
Enkurstienis, W-VD-A/S, cinkota tērauda
ENK-STIENIS-(W-VD-A/S)-(A2K)-20-M8X110

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Enkurstienis ar punkta leņķi un sešstūra ligzdu (padara iespējamu rotācijas-trieciena ievietošanu ar kasetņu sistēmu)
Uz enkurstieni attiecas šādi apstiprinājumi:
- Kombinētā enkura kasetņu sistēma W-VD, 8. variants: ETA-06/0074
- BETON-MULTI WIT-UH 300 iepildes sistēma, 1. variants ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 iepildes sistēma, 1. variants: ETA-12/0164
- WIT-Nordic iepildes sistēma, 1. variants: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 iepildes sistēma, 1. variants: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 iepildes sistēma, 7. variants: ETA-12/0569
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Enkurstieni var izmantot šādām kasetņu un iepildes sistēmām:
- Kombinētā enkura kasetņu sistēma W-VD, 8. variants - nesaplaisājis betons
- BETON-MULTI WIT-UH 300 iepildes sistēma, 1. variants - saplaisājis un nesaplaisājis betons
- ALLROUNDER WIT-VM 250 iepildes sistēma, 1. variants - saplaisājis un nesaplaisājis betons
- WIT-Nordic iepildes sistēma, 1. variants - saplaisājis un nesaplaisājis betons
- WIT-PE 500 iepildes sistēma, 1. variants - saplaisājis un nesaplaisājis betons
- BASIC WIT-PM 200 iepildes sistēma, 7. variants - nesaplaisājis betons
W-VD-A/S (cinkota tērauda) var izmantot sausās iekštelpās
Enkura diametrs metriskajā sistēmā | M8 |
Īpašuma klase | 5,8 |
Stiprinājuma augstums (t fix) | 20 mm |
Enkura garums (l) | 110 mm |
Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef) | 80 mm |
Nominālais kasetnes sistēmas urbja diametrs (d 0) | 10 mm |
Nominālais iesmidzināšanas sistēmas urbja diametrs (d 0) | 10 mm |
Urbuma dziļums (h 0) | 80 mm |
Apstiprinājums | ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |