Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
W-VD-IG uzmava ar iekšēju vītni, cinkota tērauda - ENK-(W-VD-IG/S)-(A2K)-M12
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

W-VD-IG uzmava ar iekšēju vītni, cinkota tērauda - ENK-(W-VD-IG/S)-(A2K)-M12 - 1

W-VD-IG uzmava ar iekšēju vītni, cinkota tērauda

ENK-(W-VD-IG/S)-(A2K)-M12

Izstr. nr. 0905410012

EAN 4011231850490

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
W-VD-IG uzmava ar iekšēju vītni, cinkota tērauda

Izstr. nr. 0905410012

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Kompozīta enkura kasetnes sistēmām W-VD un WIT iepildes sistēmām nesaplaisājušā betonā. Cinkots tērauds

Stiprinājums, izmantojot savienojumu starp javu, uzmavu ar iekšēju vītni un stiprinājuma pamatni


Cinkota tērauda uzmava ar iekšēju vītni (ar iekšēju vītni) M8, M10, M12 un M16

Piezīme

Urbuma tīrīšana: Trīskārtīga izpūšana


Montāžas norādījumi: Ievietojiet uzmavu ar iekšējo vītni, izmantojot perforatoru vai triecienurbjmašīnu rotācijas + trieciena režīmā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

W-VD-IG/S (cinkota tērauda) var izmantot sausās iekštelpās

Enkura iekšējais diametrs (metriskā sistēma)

IT M12

Iekšējās vītnes garums

35 mm

Enkura diametrs (d)

16 mm

Efektīvais nostiprināšanas dziļums (h ef)

100 mm

Enkura garums (l) (l)

100 mm

Nominālais kasetnes sistēmas urbja diametrs (d 0)

18 mm

Urbuma dziļums (h 0)

100 mm

Virsma

Cinkots

Materiāls

Tērauds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija