Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

WG-Fix skrūve, zema galva

Skrūves enkurs WG-FIX, zema galva
ENKURSKRŪVE-AW20-(A2K)-6,3X30MM

Izstr. nr. 018936330

EAN 4045989811298

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
WG-Fix skrūve, zema galva

Izstr. nr. 018936330

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Universāls skrūvju enkurs ar zemu galvu ātrai un vieglai nostiprināšanai viengabala akmenī un ģipškartona plāksnē
  • Ātra un vienkārša montāža

  • AW savienojums ilgākam uzgaļa ekspluatācijas laikam, uzlabota enerģijas pārvade, bez izstumšanas spēka

  • Zemas galvas variants saskarei ar lielu virsmu

  • HiLo vītne paaugstinātam pārmērīgam griezes momentam

  • Liels vītnes solis ļauj ātri ievietot skrūvi
Piezīme

Ieskrūvējiet to ar lielu papildu slodzi, mazu griešanās ātrumu un griezes momenta ierobežotāju. Pārstājiet skrūvēt, kad skrūve ir stingri fiksēta. Ievietojiet skrūvi ģipškartona plāksnē bez iepriekšējas urbšanas.

Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Piemērota izmantošanai māla ķieģeļos, viengabala smilškaļķu ķieģeļos un ģipškartona plāksnēs

  • Aizkaru sliežu, pamatnes plākšņu, attēlu rāmju, vannas istabas un virtuves piederumu u.c. stiprināšanai.

Galvas veids

Plakani noapaļota galva

Iekšējā piedziņa

AW20

Enkura diametrs

6,3 mm

Enkura garums (l)

30 mm

Maks. stiprinājuma augstums (d a)

2,5 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Nominālais urbja diametrs (d 0)

4 mm

Urbuma dziļums (h 1)

35 mm

Urbums pievienojamā komponentā (d f)

6,5 mm

Veiktspējas dati
Enkura diametrs [mm] 6,3
Ieteicamā darba slodze Māla ķieģeļi, Mz Frec. [kN] 0,23
Viengabala smilškaļķa ķieģeļi, KSV 0,43
Ģipša apmetuma plāksne, d ≥ = 9,5 mm 0,01

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija