WN tipa skavas
Cink. tērauda skava, tips WN, par. DKG 3065 combi
SKAVA 14-35 10,7 MM
Izstr. nr. 048010735
EAN 4053479879857
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K), ar sveķu pārklājumu
Paredzēts DKN 3065 Combi, art. Nr. 0703 556 0
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Iekštelpu konstrukcijas, saliekamās konstrukcijas, kastes, grīdas segumu uzstādīšana
![]() | |
Platums (b1) | 10,55 mm |
Garums (l1) | 35 mm |
Stieples platums | 1,29 mm |
Stieples biezums | 1,45 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Dizains | Ar sveķiem |
Skaits uz vienas paletes | 760000 Stck(pcs) |
Atbilstība RoHS | Jā |