WNA 200/F ausu aizsargi
Austiņas WNA 200F
AUSTIŅAS SALOKĀMAS-(WNA 200/F)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti ērtas
Polsterēta galvas stīpa un mīksti izolējošie spilventiņi
Pielāgojami jebkurai galvas formai
Siksnu augstuma regulēšanas iespēja
Lieliska redzamība sarežģītos redzamības apstākļos
Luminiscējoši kausiņi un atstarojoši burti uz galvas stīpas
Piemēroti trokšņainām vietām
Augsta SNR vērtība
Datu lapas(X)
- Darbiem, kas saistīti ar lielu troksni
- Lieliski piemēroti trokšņa diapazonam no 102 līdz 111 dB
SNR vājinājuma vērtība | 32 dB |
L vājināšanās vērtība | 22 dB |
M vājināšanās vērtība | 29 dB |
H vājināšanās vērtība | 36 dB |
Standarti | EN 352–1 |