WÜPOFAST® A2 PZ Kokskaidu plāksnes skrūve
WÜPOFAST nerūsējošais tērauds A2, FT gremdgalva Z
KOKSKRŪVE-CS-WO-A2-Z2-3,5X20
Izstr. nr. 018235 20
EAN 4011231236621
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
Nominālais diametrs (d) | 3,5 mm |
Garums (l) | 20 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 6,8 mm |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Gala leņķis | 34 Degree |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 0,855 g |
Atbilstība RoHS | Jā |