WÜPOFAST® A2 kokskaidu plāksnes skrūve Nerūsējošais tērauds A2, daļēja vītne, gremdgalva, PZ
WÜPOFAST nerūsējošais tērauds A2, PT gremdgalva Z
KOKSKRŪVE-CS-WO-A2-Z2-4X45/29
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- WÜPO skaidu plāksnes skrūves atbilst paaugstinātām prasībām, ko rada jaunu materiālu un mūsdienu apstrādes paņēmienu izmantošana.
- Sākotnēja urbšana nav nepieciešama
- Plānā bultskrūves serde rada lielu izvilkšanas izturību un zemu materiāla deformācijas līmeni
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 4 mm |
Garums (l) | 45 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 7,8 mm |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (lg) | 29 mm |
Gala leņķis | 25 Degree |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 2,500 g |
Atbilstība RoHS | Jā |